スイング物干用ピタットコーチ

 

スイング物干用ピタットコーチ 4.75 (4件の商品レビュー)

DEXスイング物干しの木下地への取付けに最適。
防水シールが駆体内部への雨水の侵入を防ぎます。
通常のコーチスクリューより防水機能が確実にUP。
仕様
木下地用、ネジ部防水シール加工付
付属品
ステンレスワッシャー(内径8.5×外径18)、t=1.2
材質
SUS XM7
寸法(mm)
8×90
ステンレス生地
下穴ドリル径(mm)
Φ6
内容量
1袋(4本)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00724237 ステンレスコーチスクリュー8×90 ¥1,050
¥649 1 ¥649
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 物干し金物取付時

通常のコーチボルトに比べて、防水性があるのが良いです。

これは注文コード 00724237 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-12]

満足度: 5

用途: 壁取り付け 物干し用ビス

アルミ新ランドリーホルダー 650に、設置
ビスは セットでないので、どのサイズのビスを使ったら良いか全く分からず、同じような商品のビスのサイズを確認し、良いものをと、選びました。
取り付けは業者さんにお願いしたのですが、満足です!

これは注文コード 00724237 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-02]

満足度: 5

用途: ベランダ物干し取付け

物干し受けに付属がなく、他のユーザーからお勧めを受けてたこちらを購入しました。問題なくしっかり取り付けできたと思います。

これは注文コード 00724237 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-04]

満足度: 4

用途: 物干し設置ように

防水性はわかりませんが、しっかり取り付け出来ました。

これは注文コード 00724237 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく