アスファルト・コンクリートカッターSR

 

アスファルト・コンクリートカッターSR 商品レビューを投稿する

長寿命タイプ
用途
一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用
高さ(mm)
6
タイプ
湿式
適合材
アスファルト・コンクリート
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
外径(Φインチ)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00755974 DUAC1025 12 3 27 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
00755983 DUAC1026 14 3 27 オープン
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
00755992 DUAC1037 16 3 27 オープン
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく