スパークビーム H1

 

スパークビーム H1 3.67 (3件の商品レビュー)

車検対応。
プラチナホワイト
電圧(V)
DC12
定格電力(W)
60(明るさ120クラス)
口金
H1
色温度(K)
5200
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00751248 RS-271 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: ヘッドライト交換

路面が乾燥している時は、白いセンターラインがはっきり見えて運転しやすい。白い服は見やすいが、黒っぽい服の歩行者は、直前まで、認識しにくいので、危険。目が悪い人は、純正のほうが、見やすいと思う。雨で路面が濡れていると、純正に比べて暗い。

これは注文コード 00751248 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-29]

満足度: 5

用途: ヘッドライト

ミラリードより仕上がりが繊細です。

これは注文コード 00751248 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-28]

満足度: 2

用途: フォグランプ球

色合いが合わなかった

これは注文コード 00751248 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく