ハンディーブラシパッキン

 

ハンディーブラシパッキン 4.00 (1件の商品レビュー)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途
床、壁等の払いに最適
材質
パッキン
高さ(mm)
120
幅(mm)
58
奥行(mm)
80
質量(g)
100
内容量
1本
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
00757916 13308 オープン
¥698 1 698
768 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 調理器具用

色々探し使ってきましたが、コレが一番使い易く、プラ製品ではないので、熱にも強いです。もうワンサイズ小さいものがあればと思うのですが。

これは注文コード 00757916 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-02]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。