三相モートル 全閉外扇屋外型

 

三相モートル 全閉外扇屋外型 5.00 (1件の商品レビュー)

軸貫通部には、防水カバー、防水スリンガを取り付けており、屋外に設置して使用する場合や、屋内でもまれに水がかかる危険性のある作業環境下で使用する場合に適しています。
防水性に加えて、湿度変化に十分耐えられるように防湿絶縁効果を施しています。
アルミ合金フレームを採用した『ザ・モートル』シリーズにより小型・ 軽量化を実現。しかも国際的に互換性のあるIEC寸法を採用しています。
用途
セメント工場、鋳物工場、肥料工場、木工工場、屋外に設置する機械、水をかぶる危険性がある場合
枠番
63M
質量(kg)
8.4(モータ単体)
寸法L(mm)
183
寸法H(mm)
121
定格
S1(連続)
定格電圧(V)
三相200/200/220
寸法A(mm)
82
寸法F(mm)
40
寸法S(mm)
11h6
寸法D(mm)
116
定格周波数(Hz)
50/60/60
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
63
寸法Z(mm)
7×21
寸法M(mm)
1310
寸法N(mm)
100
寸法H1(mm)
173
寸法G(mm)
3.2
寸法Q(mm)
23
回転方向
反負荷側から見て時計方向
寸法R(mm)
103
寸法U(mm)
1
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
寸法XB(mm)
40
耐熱クラス
E
寸法KL(mm)
125
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30〜40℃、湿度:95%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋外使用可能
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電源
極数
出力(kW)
取付方式
外被構造
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01054926 TOA-K 4P 0.2KW 三相 4 0.2 脚取付 全閉外扇屋外型 ¥32,400
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 撹拌等

同じモーターがけてしまったので、リピートです

これは注文コード 01054926 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく