便利フック快適角ピンチハンガー30P

 

便利フック快適角ピンチハンガー30P 商品レビューを投稿する

フックのアーム角度が6段階に変えられて室内干しに便利です。
フックには、キズがつきにくいエラストマー樹脂を使用。
中央部のグリップでラクラク移動できます。
ピンチがからみにくく、開閉がスムーズです。
ピンチ先端部には通気性を上げるための穴があいています。
材質
本体:ポリプロピレン、エラストマー/ピンチ、ピンチ紐:ポリプロピレン/バネ:鋼線
高さ(mm)
50
縦(mm)
340
横(mm)
330
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
ピンチ数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05299744 LK421 30 ¥1,300
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく