充電インパクトドライバー

 

充電インパクトドライバー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

打撃力切替で失敗を減らす。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
防塵・耐水「IP56」だからタフ
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約410本
万能ビス・米松(Φ5.2×120mm)約120本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約530本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1400本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約250本
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
回転数(min-1[r.p.m])
Hモード(強)/0〜2700、Sモード(弱)/0〜2400
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
150[1530]
充電時間(分)
54
寸法(全長×全高×幅)(mm)
155×235×59
質量(kg)
1.55(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])
Hモード(強)/0〜3000、Sモード(弱)/0〜2500
付属品
プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ(EZ9L45)×2個
仕様
強・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト
振動3軸合成値(m/s2)
18.6
トラスコ品番
491-7022
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
RoHS指令
適合
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
※小箱は収納できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01143196 EZ7544LS2S-B ¥49,800
¥34,900 1 ¥34,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく