充電インパクトドライバー

 

充電インパクトドライバー 商品レビューを投稿する

本体保護用強化回路システムを搭載。本体の制御安定性の強化により過負荷作業で発生する過電圧・過電流・高温に対する耐久性を向上。
打撃力3段切替でパワーを使い分けて失敗を軽減。
防塵・耐水「IP56」だからタフ
お求めやすい14.4V3.0Ah電池搭載。
ねじ締め能力
(目安・フル充電で)
万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約320本
耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)約200本
耐震金物ビス(Φ5.5×45mm)約630本
テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約530本
ボルト締め能力
(目安・フル充電で)
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約700本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1550本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約200本
穴あけ能力
(目安・フル充電で)
DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約90穴
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
強モード/0〜2500、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
150[1530]
充電時間(分)
40
寸法(全長×全高×幅)(mm)
143×233×61
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
打撃数(min-1[回/分])
強モード/0〜3000、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000
付属品
プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLPタイプ(14.4V)(EZ9L46)×2個
グレー
仕様
強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト
振動3軸合成値(m/s2)
18.5
トラスコ品番
491-7049
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
RoHS指令
適合
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※対応充電器はEZ0L81のみ
※小箱は収納できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01143205 EZ75A1LP2F-H ¥56,800
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく