洗濯機用防水パン

 

洗濯機用防水パン 3.82 (11件の商品レビュー)

付属品
ビス、キャップ付き
材質
ABS
穴径(Φmm)
119
内容量
1枚
注意
※トラップは別売りです。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01151018 BR-P6464 640×640×60 ¥7,000
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.82  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 洗濯機水滴落下対策

四隅の据付座付きの有名同類商品に比べてかなり安価。
「排水穴の据付面の出っ張り無しの蓋付仕様」が欲しい。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度: 5

用途: 洗濯機置き場のリフォーム

値段が安く素材もしっかりしていて、大満足です!ありがとうございました。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-21]

満足度: 5

用途: モルタル地+CF貼りの上に設置

縦引きトラップBR-PT(ブライト)と共に使えます。商品は安くて良い品。やや太めのビスで留めました。しっかりと定着してます。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-01]

満足度: 5

用途: 設備工事

本当に他銘柄に比較して安くて見た目、性能まったく劣るところありません
同メーカーのトラップもセットでお勧めです。欠点を言うならば真っ白のホワイト色はありませんアイボリーです

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社リモデル工房 様 [2017-09-28]

満足度: 3

用途: 洗濯機漏水作業時

洗濯機からの漏水を受け止める防水パン(640x640)を設置した。従来の防水パン(800x640)より160mmコンパクトなので、収まりが良くなった。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-24]

満足度: 5

用途: 作業時

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-02]

満足度: 3

用途: 賃貸物件用

設置はまだだが、以前買った他社の洗濯パンと比べて強度不足なども感じられないし、
遜色はないと思います。
ただ、先月より300円値上げされていたのでちょっと残念。
同時にトラップも値上げされていた。
それでも他社よりだいぶ安いので、メーカーにこだわらなければ良いと思う。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-19]

満足度: 3

用途: 洗濯機の下にひきました

排水口の穴の部分が四方の角の高さより低く角が浮いてしまう状態でした。角にそれぞれゴム板のスペーサーを別途ホームセンターで購入
しました。

これは注文コード 01151018 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく