横引トラップ

 
仕様
呼50VP、VU兼用(パイプ外径シール)
材質
ABS
深さ(mm)
(封水)50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01151027 BR-PE ¥3,000
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 洗濯機置き場のリフォーム

思っていたより良い商品でした。値段も安く大満足です!

これは注文コード 01151027 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-21]

満足度: 5

用途: 洗濯機パン

価格が安いので仕入るまでは不安もありました、何より他銘柄に比べだんとつ低価格なので賃貸アパートには十分見た目、性能まったく他銘柄に劣ってません。とてもお勧めです

これは注文コード 01151027 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社リモデル工房 様 [2017-09-28]

満足度: 5

用途: アパートの改築用

定番品なので問題なし。

これは注文コード 01151027 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-30]

満足度: 5

用途: リフォーム現場にて、使用

価格など、言うことなし!

これは注文コード 01151027 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく