縦引トラップ

 
仕様
呼50VP、VU兼用(パイプ外径シール)
材質
ABS
深さ(mm)
(封水)50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01151036 BR-PT ¥3,000
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 戸建改修(洗面)

※この商品にはとんでもない設計不良があります。
・施工後の排水試験は洗濯機を接続せずに行い、問題はなかった。
・後日、使用者の方から連絡があり、駆けつけると水があふれている。
・洗濯機排水が一気にパイプを通るとあふれる。
・分解し、トラップ部分の排水面積を確認したが、洗濯機の排水量には追い付かない。
・窓を切り込み、封水高さを下げ、排水面積を確保したがあふれる。
・結局はトラップの外カップと内カップのクリアランスが狭すぎて排水流量に耐えられない設計になっていました。

これは注文コード 01151036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-31]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: 3

用途: 洗濯機の防水作業

洗濯機の防水パンの排水口に、ゴミを流さない為のトラップとして、取り付けた。

これは注文コード 01151036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-24]

満足度: 5

用途: 作業時

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

これは注文コード 01151036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-02]

満足度: 5

用途: 設備工事

よく聞くメーカー品と比べても遜色はなく、安価である。

これは注文コード 01151036 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく