センタLEDハンドライト A201

 

センタLEDハンドライト A201 5.00 (1件の商品レビュー)

順手持ちとペン持ちができるサイドスイッチ方式
明るさは4モードが選べます。エコモード(30Lm)、手元モード(70Lm)、フルモード(200Lm)、点滅モード(70Lm)
テールにはカラビナなどを取り付ける落下防止接続孔付
最大照度200Lmを活かす、スリムで深いリフレクターを採用
フルモードは10分後に手元モードへ自動的に移行。バッテリーを長持ちさせます
付属品
専用ケース、テスト用単3形アルカリ乾電池2本
質量(g)
64
レンズ径(Φmm)
22
全光束(Lm)
(フルモード)200、(手元モード)70、(エコモード)30、(点滅モード)70
使用電球
LED
連続点灯時間
(フルモード)10分、(手元モード)4時間45分、(エコモード)10時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
(フルモード)200、(手元モード)70、(エコモード)30、(点滅モード)70
防水仕様
IPX4
照射距離(m)
130(フルモード時)
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
使用電池
全長(mm)
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01188775 LE-A201-BK 単3形アルカリ乾電池2本 179 472-7576 ブラック ¥6,500
¥3,990 1 ¥3,990
欠品中
01188784 LE-A201-OR 単3形アルカリ乾電池2本 179 472-7584 オレンジ ¥6,500
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01188793 LE-A201-S 単3形アルカリ乾電池2本 179 472-7592 シルバー ¥6,500
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

センタLEDハンドライトA201

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 建設現場

携帯に便利で、助かりました
明るさも、丁度よかった

これは注文コード 01188784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく