ワイヤレスコール送信器 ELPA (朝日電器) 呼び出しチャイム・コールシステム 【通販モノタロウ】 EWS-T03

ワイヤレスコール送信器

 

ワイヤレスコール送信器 4.00 (1件の商品レビュー)

呼び出しボタン、配線不要!置くだけですぐに使えるワイヤレスコールシステムです。
特定小電力タイプで、小規模な飲食店やカフェ、イートインコーナーを設けたベーカリーなどでどうぞ。
受信機1台+送信機4台で4万円を切るコストで導入できます。中継器を入れても6万円を切るので、導入にためらっていた店舗でもはじめやすい価格です。

受信機を中継にすると、見通し最長約180m、上下階にも接続可能。
安心の技適マーク付。
壁掛け・据え置き使用可能。
簡単設定。
質量(g)
約49
使用温度範囲(℃)
0〜40
使用電源(V)
DC3V(単四形アルカリ乾電池2本使用※別売)
通信方式
特定小電力(426MHz帯)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×50×80(突起物含まず)
使用環境
屋内(非防水)
電池寿命
約1年(1日10回使用時)
通信可能距離(m)
見通し約100
ペアリング
ID約26万通り
TKG品番(2015)
5-1695-0901
内容量
1台
図面
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01193203 EWS-T03 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ELPAワイヤレスコールシステム

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 飲食店

最初から、固定ネジがほしい。

これは注文コード 01193203 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく