液晶ディスプレイ VG278HE

液晶ディスプレイ VG278HE ASUS(エイスース)

144Hzのリフレッシュレートを実現
NVIDIA 3D Visionにも対応
ゲーマー向け27型ワイド液晶

仕様映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、3D対応:NVIDIAR 3D Vision 2対応※2、Trace Freeテクノロジー:Trace Free IIテクノロジー搭載、ケンジントン/セキュリティースロット:搭載 付属品DVI-D (デュアルリンク)ケーブル×1、D-Sub 15ピンケーブル×1、オーディオケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 質量(kg)約8 サイズ27型ワイド ピッチ(mm)0.311 電源(V)AC100~240 消費電力(W)65以下/1以下 本体寸法(mm)643×249.7×437.8 角度調整範囲上15°~下5°、左右150° コントラスト比50000000:1(ASCRオフ時1000:1) 液晶パネルTN/ノングレア 最大解像度1920×1080(フルHD) 表示色約1677万色 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平170°、垂直160° 走査周波数(水平)アナログ:28~83KHz/デジタル:110~160KHz 走査周波数(垂直)アナログ:50~85Hz/デジタル:100~144Hz 応答速度(グレー→グレー)2ms スピーカー3W + 3W (ステレオ) 高さ調整範囲(mm)0~100 バックライト方式LED アナログ入力D-Sub 15ピン×1 デジタル入力HDMI 1.4×1、DVI-D (デュアルリンク)×1 オーディオ入力HDMI 1.4×1、ステレオミニジャック×1 オーディオ出力ステレオミニジャック×1 最大輝度(cd/m2)300 対応VESA規格100mm×100mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01241625 VG278HE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする