ハーネスプラグ付OAタップ 2口 抜止 3m

 

ハーネスプラグ付OAタップ 2口 抜止 3m 商品レビューを投稿する

全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。
コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
電源回路を色で識別できる。
コンセント定格
15A・125V・1500Wまで
コンセント形状
接地2P抜防止
コード種類
ソフトVCTケーブル
内容量
1個
注意
※マグネット付きですので、磁気カードを近づけないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
コンセント個数
コード長さ(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01242824 AHY25013G 2 3 グリーン ¥3,400
¥2,590 1 ¥2,590
出荷目安:44日
返品不可
01242833 AHY25013R 2 3 レッド ¥3,400
¥2,590 1 ¥2,590
出荷目安:44日
返品不可
01242842 AHY25013W 2 3 ホワイト ¥3,400
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく