ケースファイル<カラータグ>(取っ手付き)

 

ケースファイル<カラータグ>(取っ手付き) 3.50 (2件の商品レビュー)

ケースの表にカラータグのプレートが付いた「取っ手付きのケースファイル」です。
ケースフタをロックできる樹脂製のホック具もついています。
カラフルな透明PPシートのケースファイルなので、ファッション感覚で持っていただけます。
材質
PP
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
45×365×273
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
サイズ

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01243603 CTフ-5920B A4 ¥840
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01243612 CTフ-5920LG A4 ライトグリーン ¥840
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01243628 CTフ-5920P A4 ピンク ¥840
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01243646 CTフ-5920Y A4 ¥840
¥749 1 ¥749
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01243637 CTフ-5920T A4 透明 ¥840 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 書類入れ

今まで使っていたのが、経年劣化でひび割れが出来てきたので購入しました。たまに使うだけなので(月1くらい)7〜8年は長持ちしてほしいです。

これは注文コード 01243603 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-01]

満足度: 2

用途: 書類を持ち歩く時

買ってすぐにとってのビスが取れた。安いからこんなものなのか?

これは注文コード 01243646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Regal Yacht 様 [2018-02-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ございません。返品・交換につきましては、到着後2週間以内にご連絡をお願いしております。何卒よろしくお願いいたします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく