オートレベル(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

 

オートレベル(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) 商品レビューを投稿する

付属品
下振り・ツールキット・ハードケース・レンズキャップ・取扱説明書・検査成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図
質量(kg)
1.3
倍率(倍)
32
最短合焦距離
30cm
対物レンズ有効径(mm)
40
円形気泡管感度(mm)
10'/2
自動補正機構
±15'
防水性
IP55相当
標準偏差(mm)
±1.0/km
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01245852 32XG(証明書3点セット付) オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく