ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス セット 無線 メンブレン マウス 3ボタン IR LED PS5

 

ワイヤレスキーボード ワイヤレスマウス セット 無線 メンブレン マウス 3ボタン IR LED PS5 4.00 (6件の商品レビュー)

1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
読取
(マウス)光学センサー方式
LED色
(マウス)不可視光(赤外線)
タイプ
(キーボード・キー)メンブレン
仕様
(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納
セット内容
2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
(キーボード)ブラック、(マウス)ブラック
質量(g)
(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2
電源
(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3
分解能
(マウス)1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
日本語108キー
キーストローク(mm)
4.0
ボタン数
(マウス)3個
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
連続動作時間
(マウス)約266時間
キーピッチ(mm)
19.0
インターフェイス
USB
連続待機時間
(マウス)約1041日
ホイール数
(マウス)1個
電波周波数(GHz)
2.4帯
電池使用可能期間
(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01251784 TK-FDM063BK ¥5,560
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: パソコン

キーボードのNamLockのランプが押した時にしか点滅しないので、NamLockが入ってるのかが分から無いことがある。

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 える&りる 様 [2020-12-16]

満足度: 5

用途: パソコン作業の軽減

ノートパソコンにつなげて使っていますが、タイムラグもなく、キーもとても打ちやすく、マウスもするするとよく動きます。買って正解でした!

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-22]

満足度: 5

用途: デスクトップでの作業

コードが無いのでシンプルでとても良いです、もっと早くコードレスにすべきでした。

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 岩田工業 様 [2019-11-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 単体で購入したPCの操作

電池の寿命が長く重宝している。メンブレン式の好き嫌いはあるが、ほどほどの手ごたえで良い。

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-30]

満足度: 4

用途: PC作業

価格にしては旧聞な性能かと思います。できれば、タッチ音がもう少し静かだと
良いのですが。

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-18]

満足度: 1

用途: パソコン

片麻痺の、私には、無理でした。安物買いに失敗しました。健常者の方は、わかりませんが、障害のあるかたは、おすすめしません。これもまた、ワンランク上のキーを来月、再度、購入します。

これは注文コード 01251784 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。