2.4GHzワイヤレスフルキーボード TK-FDM063

 

2.4GHzワイヤレスフルキーボード TK-FDM063 4.50 (2件の商品レビュー)

ワイヤレスでデスクスペースがスッキリ!安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボード。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
トラスコ品番
828-2943
ブラック
サイズ
フル
質量(g)
(キーボード本体)約554(電池を含まず)、(レシーバー)約2
電源
(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(キーボード本体)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
日本語108キー
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB(A)オス
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
想定/約1年6カ月
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01251793 TK-FDM063TBK ¥3,870
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > キーボード

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: PC使用時

余分なコードが無くなりデスク上がすっきりしました。

これは注文コード 01251793 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社名古屋トーカイ 様 [2017-10-30]

満足度: 4

用途: 帳簿

コードレス、省スペース、メンブレンをうたった某社製品で、急にブラインドタッチが出来なくなって焦った。慌てて、こちらを購入し、ブラインドタッチが復活した。なぜか不思議に思ってキーボードに布をかけて実験した。理由は単純だった。某社のはキーが平坦だったため、指の腹の中心をキーの中心に当てるためには目視が必須。きーの中心がくぼんでいるのは、指の腹にフィットすることで、キーの中心を目視なしで探れるために有ると学んだ。。

これは注文コード 01251793 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。