吊り鉢

 
飽きのこないシンプルなデザイン。室内でも安心な鉢皿付き。皿の取り付け、取り外しが簡単な設計。
材質
ポリプロピレン
ホワイト
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
容量(L)

寸法(Φ)×深さ(mm)
スタッキング高さ(mm)
号数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
01289277 6号 1.1 6 187×112 18 6号 オープン
¥239 1 239
263 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01289286 7号 1.5 7 217×120 14 7号 オープン
¥279 1 279
307 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務所の花を株分けする

まだ届かなくて困っている。モノタロウさんらしくない遅さでちっとも作業が進みません。こんなことならホームセンターに行けばよかった。

これは注文コード 01289286 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 武井商事 様 [2018-07-16]

満足度: 2

用途: 店内装飾

商品自体が安価なので仕方ないかもしれませんが、受け皿がきちんとはまりません。一度外すと再度装着ができないので結局受け皿は廃棄せざるを得ませんでした。

これは注文コード 01289277 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

説明不足な点がございました。補足させて頂きます。
底面に4つの細長い穴が空いております。
そちらに受け皿の突起をかませて左に捻ると取り付けることができます。取り外しは逆の手順をお試しください。

どうぞよろしくお願い致します。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。