フマキラー フマキラーの 肥料・農薬・除草剤・種 フマキラーの 農薬 フマキラーの 殺虫剤 ムカデカダン ムカデカダン 注文コード (3件のレビュー) 冷却麻酔剤イソペンタンの配合により、逃げ回るムカデをくぎづけにします。2つのピレスロイド系成分が、すぐれた殺虫効果を発揮します。 成分フタルスリン、レスメトリン、イソペンタン 容量(mL)300 質量(g)271 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ66×186 内容量1本(300mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 01297677 - オープン ¥649 ¥649 ¥714 (税込) 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ムカデコロリ(毒餌剤) アース製薬 税込¥648 ¥589 (17) ムカデカダン粉剤 フマキラー 税込¥769 ¥699 (8) バスケットへ 置くだけいなくなる ムカデハンター 金鳥(KINCHO) 税込¥725 ¥659 (1) バスケットへ ムカデコロリ 秒殺ジェット アース製薬 税込¥989 ¥899 (3) バスケットへ 虫コロリアース (粉剤) アース製薬 税込¥659 ¥599 (21) プロ使用 ムカデ忌避剤 SHIMADA 税込¥593 ¥539 (2) バスケットへ アリムカデ粉剤 フマキラー 税込¥549~ ¥499~ (8) ムカデを寄せ付けない SHIMADA 税込¥1,055 ¥959 (2) バスケットへ イヤな虫キンチョールN 金鳥(KINCHO) 税込¥769 ¥699 (10) バスケットへ ムカデカダン誘引殺虫剤 フマキラー 税込¥659 ¥599 (1) バスケットへ ムカデキンチョール 行動停止プラス 金鳥(KINCHO) 税込¥879 ¥799 (4) バスケットへ 凍殺ジェット フマキラー 税込¥1,199 ¥1,090 (14) 虫コロリアース 凍らすジェット アース製薬 税込¥1,419 ¥1,290 バスケットへ クリーンショットB 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥9,889 ¥8,990 (2) バスケットへ ムカデ粉剤 住友化学園芸 税込¥879 ¥799 (5) アースジェット アース製薬 税込¥1,044 ¥949 (1) バスケットへ シャットアウトSE 三井化学アグロ 税込¥3,069 ¥2,790 (13) バスケットへ 虫コロリアース(エアゾール) アース製薬 税込¥879 ¥799 (7) バスケットへ ムカデよけゲル アイメディア 税込¥1,099 ¥999 (3) バスケットへ ハイパーお庭の虫コロリ アース製薬 税込¥692~ ¥629~ (21) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種農薬殺虫剤園芸用殺虫剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 01297677 2020-05-28 用途: 日常の勤務時 建設業・工事業 即効性があり、取り逃がす事無く確実に退治できます。 参考になった 対象商品: 01297677 2019-07-31 用途: ムカデ対策 若純 様 (農・林・水産業) 他の商品に比べて、即効性が高く安心です。家族も一番良いと言っています。 参考になった 対象商品: 01297677 2016-08-15 用途: ムカデ対策 建物内に進入してムカデ撃退に凄く役立ちました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります 園芸用殺虫剤 業務用殺虫剤 シェアする マイページ 最近見た商品