ひんやりフラップ PAX-ASIAN 暑さ対策 【通販モノタロウ】 940〜

ひんやりフラップ

 

ひんやりフラップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

PVAスポンジに水を含ませて気化熱を利用繰り返し使えるクリップ装着タイプ。
用途
熱中症対策商品
寸法(縦×横)(mm)
130×210
材質
(生地)ポリエステル、(内部)PVAスポンジ、(パッケージ)OPP袋
サイズ
フリー
使用目的
暑さ対策
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01464986 940 ブラック オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
01464995 941 グレー オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく