スライドスイッチSSSFシリーズ

 

スライドスイッチSSSFシリーズ 5.00 (3件の商品レビュー)

幅広い分野への納入実績を誇る大型汎用タイプ。
●操作方向:バーチカル、ホリゾンタル ●全高:8.5mm ●移動量:2.0mm ●最大定格:0.1A 30V DC ●回路数:1/2/4回路 ●切換タイミング:Non shorting ●はんだ付方法:Manual, Dip
仕様
切換タイミング/Non shorting、はんだ付方法/Manual, Dip
取付方式
Snap-in (t1.6)
全高(mm)
8.5
操作
バーチカル、ホリゾンタル
移動量(mm)
2.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
18 件中 1 - 18 件
注文
コード

品番
回路数
定格
長さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01480587 SSSF011700 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480596 SSSF012100 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480605 SSSF014800 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480614 SSSF021500 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥149 1 ¥149
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480623 SSSF021900 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥139 1 ¥139
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480632 SSSF024800 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480648 SSSF025100 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480657 SSSF040800 4 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480666 SSSF111800 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480675 SSSF112500 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥179 1 ¥179
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480684 SSSF114900 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480693 SSSF115300 1 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480702 SSSF121900 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥139 1 ¥139
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480718 SSSF122400 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥139 1 ¥139
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480727 SSSF125300 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480736 SSSF125800 2 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥159 1 ¥159
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480745 SSSF141000 4 最大/0.1A 30V DC (操作部)6mm オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
01480754 SSSF141300 4 最大/0.1A 30V DC (操作部)9mm オープン
¥299 1 ¥299
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 音響機器の修理

それ以上でもそれ以下でもなく、至極普通に動作してくれて満足です。
質実剛健です。

これは注文コード 01480745 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-22]

満足度: 5

用途: 取扱い機器内で使われており保守用として使用

なかなか取扱われている所が少なく、ネットでも
皆無に思われたが、御社で見つかり本当に
ありがたかった。
またロット単位での販売が多い中で1個から
購入可能な上、価格も安く大満足でした。

これは注文コード 01480736 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度: 5

用途: 業務用ビデオカメラの音声セレクタースイッチの修理に使用

Panasonic AG-HPX250のマイク入力音声ライン入力音声切り替えスイッチの修理に使用しました。
壊れていた物と、全く同じものでしたので問題なく使用出来ました。
他の電子パーツ店などでは、扱ってる所があまり無く、有ったとしても代引きが使えない所しか無かったので、とても助かりました。

これは注文コード 01480745 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく