HARIO

コーヒーサイフォン ネクスト

コーヒーサイフォン ネクスト HARIO

演出効果抜群のコーヒーサイフォン。芳醇な香りを漂わせながら、コーヒーがガラスボールを上下する抽出プロセスを目でも楽しめます。抽出時間が同じであれば味に差が出にくいため、長年プロにも愛用されている器具です。

タイプ5杯用 容量(mL)600 付属品メタルフィルター・ネルフィルター 材質耐熱ガラス、ポリプロピレン、ステンレス、シリコーンゴム、アルミニウム、鉄・亜鉛合金、真鍮 口径(Φmm)109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×180×390 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01659622 NXA-5
10,000
7,990
8,789 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする