ハンディピッチャー

ハンディピッチャー HARIO
(2件のレビュー)

シンプルかつ使いやすさを追求したハンディピッチャーです。水だけで無く、ジュース等飲物をえらびません。

容量(mL)1000 材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン 種別熱湯用 口径(Φmm)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×82×265 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01660374 HDP-10PW
1,700
1,590
1,749 (税込)
5日以内出荷
01660365 HDP-10PGR
1,700
1,590
1,749 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-06-29
用途:
自宅用
対象商品:
01660365

プラより長く使えるので選びましたが、家庭用冷蔵庫のドアにもスリムに収まり、持ち手も使いやすい。女性なら手をいれて洗えます。

2021-05-07
用途:
作った麦茶を冷蔵庫に保存
対象商品:
01660374

細身でありながら手が入れられるので、奥まで洗うことも簡単。ガラスなので汚れもつきにくいし、洗えば落ちる。冷蔵庫にも安定して入れられる。取っても持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする