油圧式低床ガレージジャッキ 2t 大自工業(Meltec) ローダウン 【通販モノタロウ】 FJ-03P

油圧式低床ガレージジャッキ 2t

 

油圧式低床ガレージジャッキ 2t 5.00 (1件の商品レビュー)

プロ使用のあらゆる状況に対応しサポートする、
2t低床ガレージジャッキです。
最大耐荷重 2000kg
最縮長 80mm
最伸長 375mm
車体の固定には、別売のジャッキスタンドをお買い求めください。
用途
保安用品
ストローク(mm)
295
全長(mm)
(ハンドル取付後)約1930
質量(kg)
43.5
肉厚(mm)
(サドル)約7
最高位(mm)
約375
最低位(mm)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
893×189×349
最大耐荷重(t)
2
サイズ(Φmm)
(サドル)約Φ123
内容量
1個
注意
※ジャッキ2台以上の同時使用はしないでください。-10℃〜60℃の温度環境で使用してください。業務用には使用しないでください。荷物や人を乗せたままジャッキアップしないでください。自動車のエンジンをかけたままで使用しないでくだささい。ジャッキアップは、自動車のサイドブレーキをかけ、シフトはロー(A/T車は[P]パーキング)の位置で行ってください。左右両輪をジャッキアップする場合は、必ず車輪止めを使用してください。ハンドルの上下操作は、ハンドルをしっかり握って操作してください。ジャッキに異状が発生した場合、ハンドルがはね上ったり、急に操作が軽くなることがあり、ケガをすることがあります。パンタジャッキ用(サイドジャッキアップ)のジャッキポイントでは、ジャッキアップしないでください。自動車のジャッキポイントが変形します。故障の原因になりますので、リリースバルブは3回以上廻さないでください。本製品を使用する際は、必ず2t以下の荷重にてご使用ください。自動車をフロアージャッキで上げたまま触れないでください。
ハンドルを急に廻さないでください。サドルが急激に降りるため、自動車が落下し使用者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。作動油は石油系の物質であるため、補充や交換の際には、通気がよく、引火しないよう火気から十分離れた場所で行ってください。作動油(ジャッキオイル)は指定されたものを使用してください。エンジンオイルやその他オイルは粘度等が違うため作動不良の原因となりますので絶対に使用しないでください。作動油(ジャッキオイル)を補充する際にオイルタンク一杯にジャッキオイルを入れるとジャッキが作動しません。必ずリフティグアームを最下位に下げた状態でオイルプラグの穴から油面まで約10mmの空間を設けてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01661582 FJ-03P オープン
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: タイヤの交換

スムーズな操作感OKです 低床でとても便利です 今後足の車輪が必要です部品もよろしく出るようにお願いします 早めに買ってストックしておきたいです

これは注文コード 01661582 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 中尾電化センター 様 [2016-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく