マリーム ハーフ(低脂肪タイプ)

 

マリーム ハーフ(低脂肪タイプ) 商品レビューを投稿する

コーヒーを引き立てる豊かなコクと、すっきりしたあと味。日頃不足しがちなカルシウムをプラス。〈マリーム〉がコーヒータイムのくつろぎをいっそう深めます。
マリームのおいしさそのままに、脂肪分を50%カット。
成分
エネルギー 14kcal、たんぱく質 0.04g、脂質 0.47g、炭水化物 2.3g、ナトリウム 28mg、カルシウム 7mg
原材料
水あめ、植物油脂、pH調整剤、乳たん白、香料、炭酸カルシウム、着色料(酸化チタン、カラメル)、乳化剤
内容量
1袋(260g)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01775192 - オープン
¥289 1 ¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく