小物キャビネット

こんなお得な商品も!

WA9-520 パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 21618232 モノタロウ
パーツキャビネット 引出 小×20個
¥1,790
 

小物キャビネット 4.82 (11件の商品レビュー)

小物の収納に便利な引出しが24個ついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途
小物、パーツ等の収納
材質
ハイインパクトスチロール・スチロール
ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×130×290
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×106×39
グリーン購入法
適合
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
引出し
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
01775323 KC-310R 24個 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.82  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 小物用 ネジ等の収納

大変使い易く 整理出来ました。価格も妥当だと思います。ただ、もう少し一回り大きく、収納ケースも用途によって違うと思いますが、私としては、後少し多いと良かったかなぁと思っています。

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-07]

満足度: 5

用途: バイク用ボルトの管理

バイク用のmmホルトやインチボルトの整理整頓用に最適でした。
場所も取らずサイズも丁度いいと思います。必要サイズが増えたら横並びでもう一セット購入しても良いかと考えてます。

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-28]

満足度: 5

用途: 手芸の作業時

小さな引き出しのキャビネットをずっと探していました。

ビーズなどの小さなパーツがたくさんあるので、
この大きさの引き出しがたくさんあるととても重宝しています。

欲を言えばもう少し薄いとさらに使いよいかなぁ。
と思います。

お値段もリーズナブルでありがたいです。

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-20]

満足度: 5

用途: 小物の整理に^^

引き出しが多くて満足しています。
もう少し奥行きが欲しいかも?
価格的には充分(●`・ω・)ゞ<ok!

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]

満足度: 5

用途: 小物入れ

今までに小物入れ何回か購入しましたが気にいったもの手に入らなかったでしたがこの商品は飛び出し防止も付いているのでいいですね、金額も気に入っています

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-14]

満足度: 5

用途: 小さな部品の種分け

今までは小さな部品を小瓶に入れてたが、いちいち瓶の蓋を開けたり取り出しが面倒だったがこれは透明の引出しになっているので取出しが簡単になった

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-15]

満足度: 5

用途: 小物のパーツ入れに使用

とてもしっかりしていて引き出しもしやすく大変重宝しています。

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-05]

満足度: 5

用途: ネジの分別

出し入れの取り出しがスムーズで、大変、使い易いです。小物の整理整頓には、もってこいでした。

これは注文コード 01775323 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく