ソーラーパネルリフト パネルボーイ 2階建て用

 

ソーラーパネルリフト パネルボーイ 2階建て用 商品レビューを投稿する

運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計。ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です(最大2.5m)
軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。
荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式
種別
2階建て用
質量(kg)
92.0
電源(V)
AC100単相
揚程(m)
7.1
コード長さ(m)
15
内容量
1台
注意
※荷台に人は乗れません。個人宅配送不可
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
モーター出力(W)
昇降速度(m/分)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
01789637 PV-MZ4 400 10 ¥566,000
¥499,000 1 499,000
548,900 (税込) 出荷目安:21日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
車上渡し
01789646 PV-MZ7T 600 8・25 ¥655,000
¥579,000 1 579,000
636,900 (税込) 出荷目安:21日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。