L型クランプ強力型バーハンドル250mm アーム Lクランプ・F型クランプ 【通販モノタロウ】 LHB250(バーハンドル)

L型クランプ強力型バーハンドル250mm

 

L型クランプ強力型バーハンドル250mm まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

トラスコ品番
853-4777
全長(mm)
250
呼び寸法(mm)
250
フトコロ(mm)
120
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06893827 LHB250(バーハンドル) ¥8,600
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく