ギアレンチ5.5mm

 

ギアレンチ5.5mm 商品レビューを投稿する

ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番
774-2398
厚さ(mm)
6.5
寸法D1(mm)
12.5
寸法D2(mm)
17.5
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06956574 4360055 5.5 あり 125 ¥2,750
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく