鉄アングル40×40×910

 

鉄アングル40×40×910 5.00 (1件の商品レビュー)

トラスコ品番
849-5522
寸法(mm)
40×40
全長(mm)
910
内容量
1セット(5個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07084035 TA910-40 ¥10,400
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 棚の制作

全く問題なしです欲を言えばメーター単位で販売希望です。

これは注文コード 07084035 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。