スピンドル アルミ 硬質 55 1000本

 

スピンドル アルミ 硬質 55 1000本 商品レビューを投稿する

トラスコ品番
858-5877
材質
釘/アルミニウム合金線材、プレート/溶融亜鉛メッキ鋼板
全長(mm)
55
プレート寸法(mm)
24角
釘径
Φ1.6mm
内容量
1箱
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
07084166 43100550 オープン
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。