スピンドル アルミ 軟質 50 1000本

 

スピンドル アルミ 軟質 50 1000本 1.00 (1件の商品レビュー)

付属品
スピンドルワッシャー1000枚・専用接着剤SP-50(200g)3本
トラスコ品番
130-9902
材質
【釘材】アルミニウム合金線材、【プレート材】溶融亜鉛メッキ鋼板
内容量
1箱
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
07084236 41100500 オープン
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
全国 1注文コードにつき 1,000 / 税込 1,100
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: タンクにグラスウールを留めるため

ワッシャーと接着剤も入ってると書いてほしいものですね。

これは注文コード 07084236 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。