チューブフィッティング ミニ異径ユニオンストレート

 

チューブフィッティング ミニ異径ユニオンストレート 5.00 (1件の商品レビュー)

トラスコ品番
809-5610
形状
ミニ異径ユニオンストレート
質量(g)
3
有効断面積(mm2)
5.6
寸法B(mm)
24
寸法X(mm)
(ΦD1)11.8、(ΦD2)9.8
寸法Y(mm)
(ΦD1)9.8、(ΦD2)7.8
寸法C1(mm)
11.6
寸法C2(mm)
11
寸法P(Φmm)
10.4
チューブ外径D2(Φmm)
3
内容量
1セット(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
チューブ外径D1(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07103215 PG63M 6 ¥3,400
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ガス送気用チューブの外径変換に使用

商品自身には改善点はありません。大変満足です。ただ、販売形態として太さの異なる異径ユニオンを各サイズ2ヶずつをセットにしたものなどより少量で購入できるとありがたいと思います。

これは注文コード 07103215 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。