フロンケミカル
PTFE ホースアダプター 8Φ
メーカージョイントのソロバン型シール袋ナットをはずし、ホースアダプターを締付けます。
用途
送液用
材質
PFA/PTFE
仕様
ゴムホース等の軟質チューブ接続用
質量(g)
30
適合外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07106277
NR0056-002
734-5640
61-3529-11
6
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07106286
NR0056-003
734-5658
61-3529-12
8
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000