バルブ+バラスト一体型HIDキットver2

 

バルブ+バラスト一体型HIDキットver2 5.00 (1件の商品レビュー)

バルブとバラストユニットが一体になったHIDキット。
本体をランプユニットに取り付け、電源コネクターを接続するだけの簡単配線。
バルブは脱着式でケルビン値を変更可能。
バルブ脱落防止ロック。
寸法
バラスト:63×58×30
消費電力(W)
35W
定格電圧(V)
12V
内容量
1セット(2個)
注意
※お取り付けライトの後方にバラストサイズ分のスペースが必要になります。事前にご確認ください。
※ランプユニット、その他の形状によっては加工が必要になる場合があります。
※一部の国産車、外車で取り付けできない場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
タイプ
色温度(K)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02018223 H8/11 6000K H8/11 6000 オープン
¥7,990 1 ¥6,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02018214 H8/11 3000K H8/11 3000 オープン 廃番
02018232 HB4 3000K HB4 3000 オープン 廃番
02018248 HB4 6000K HB4 6000 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: フォグランプ換装用

純正のフォグランプがH11のハロゲンランプであり、光量は不満と言う程ではありませんが黄色にしたかったため、このキットで交換しました。
なお、「現在の車は黄色フォグランプは禁止されていて、車検も通らない」と言うデマが飛び交っていますが、黄色にしてはいけないのは前照灯であり、フォグランプは黄色で大丈夫です。
届いた品物はごく普通の中華キットで、別に可もなく不可もなく。但し他社の製品では、バルブが外れ無いようロック機構が付いている商品がありますが、この商品はランプをロックする機構は無く、若干の不安が残ります。実際のところ、ランプのはめ込みは結構きつく、プラスチックポッチがあるので外れることは無いと思いますが。
取り付けは、タイヤをブロックに乗り上げてスペースを作り、寝転んで腕を伸ばして作業しました。作業性に問題はありません。
使用感ですが、さすがHID、光量・光質ともに満足いくものです。また、いい加減なバーナーだと発光点がずれてしまい、対向車に幻惑を与えることになってしまいますが、このキットではそういうことも無く、まさに足元だけを非常に明るく照らしてくれるので、大雨・積雪・霧時の視認性・被視認性工場に大変役立つことでしょう。
ネット通販業者では半額以下の値段を出している所も多いですが、業者の信用などを総合的に考えモノタロウさんで購入しました。
今のところ、大変満足しております。

これは注文コード 02018214 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社KHz-NET 様 [2015-12-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく