スローライトユニット

 

スローライトユニット 3.50 (4件の商品レビュー)

LEDをじわ〜っと点灯!じわ〜っと消灯!
LED専用のユニット
適合
DC12V車専用
セット内容
スローライトユニット(1個)、両面テープ(1枚)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
コード長さ(mm)
300
出力電流(mA)
500
太さ(sq)
0.2
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02020217 2852 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ITEM No.2852 スローライトユニット 点灯イメージ 【エーモン】

この動画は、5人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 車内の電飾DIY

普段から家に電子部品がストックされているのでなければ、基盤にコンデンサ、数値や状態に買い出しをちまちまやるか、結果が欲しいだけなのでお金で解決するか、ですね
安いとは思いませんが、便利である事は確か

これは注文コード 02020217 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-18]

満足度: 4

用途: 車の電装品カスタム

思った通りの動作なので、満足ですが、徐変時間も調整出来るとなおいいかな?

これは注文コード 02020217 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-07]

満足度: 1

用途: フットライト装着時に使用。

装着後3時間、カーテシOFF数回の動作で点滅しだしたので確認したところ本体が異常発熱、その後発熱は収まったが案の定、黄色線が常時電源化。危惧していたエーモンの素晴らしさ(逆の意味)が発揮された非常に残念な商品でした。※赤線と黄線が内部で繋がったしまったと言う事です。)

これは注文コード 02020217 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 松岡商事 様 [2018-11-21]

満足度: 5

用途: 自動車メンテナンス

量販店などでも取り扱っておらずモノタロウで探して発注しました。大変助かります。

これは注文コード 02020217 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく