鉄ソリッドワイヤー 1.2mm 20Kg

鉄ソリッドワイヤー 1.2mm 20Kg マイト工業株式会社

ワイヤー種類ソリッド 適合機種MDM-200 タイプ軟鋼 内容1巻(5kg) ワイヤー径(Φmm)1.2 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02083768 MFSY-1220
11,000
7,790
8,569 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする