リチウムDEチャージ1.8A 5000M AC付

 

リチウムDEチャージ1.8A 5000M AC付 商品レビューを投稿する

薄型ボディでケーブルが収納できるリチウム充電器。
スマートフォンを急速充電できる高出力1.8A。(※スマートフォンが直接接続で急速充電対応機種に限る。)
繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
材質
(本体ケース)ABS他、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC
ブラック
質量(g)
142
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×140×14
定格出力
DC5V、1.8A
バッテリー容量(mAh)
5000
定格入力
DC5V、1A
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02095232 TL22ASK オープン
¥3,990 1 ¥3,990
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。