スクラビンL

 
強力な油汚れもスッキり!果実「羅漢果」の殻で作ったスクラブ剤が手のシワに入り込んだ油汚れをキャッチ。
羅漢果スクラブ剤とソホロリピッドを配合。さっぱり洗えて、すすぎも速い環境に優しい油汚れ用ハンドソープです。
仕様
スクラブあり
成分
水、カリ石ケン素地、シライチアグロスベノリ果実、グリセリン、ベントナイト、加水分解カンジダボンビコラエキス、デシルグルコシド、キサンタンガム、EDTA-4Na、水酸化K、クエン酸、香料
トラスコ品番
493-0100
種別
ポンプ付ボトル
タイプ
ポンプ付ボトル
液状
弱アルカリ性
内容量
1本(1.2kg)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02095783 - オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02095783
-
61082288
23154
23154 スクラビンN サラヤ(SARAYA) 61082288 スクラビンN
サラヤ(SARAYA) 1本(1.2kg)
¥3,890
液色が変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイク整備後の手洗い。

バス整備士さんのお薦めで、購入。気に入ってます。

これは注文コード 02095783 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-13]

満足度: 5

用途: 車椅子修理メンテナンス

普通のハンドソープではなかなか、落ちにくい、鉄粉や油がとてもキレイに落ちました。
洗ったあとは少し手がカサカサしますが、なんら問題は無いと思います。

これは注文コード 02095783 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 エスケイ商事 様 [2015-11-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく