コード付節電タップ

コード付節電タップ オーム電機 コード付節電タップ オーム電機
(3件のレビュー)

スイッチ&刃受け一体モジュール化による半田レス安全設計。経年によるハンダ接続部の劣化リスクを回避。
隣のコンセントと干渉しにくい、電源アダプター用コンセント1口付き(長間隔)
耐トラッキング絶縁カバー付きL型プラグ
丈夫な二重被覆コード
本体難燃樹脂(V0)
独立スイッチ付き

スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)1.5 機能耐トラッキング難燃性、二重被覆 絶縁種別絶縁カバー付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コンセント個数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HS-T1391W コード付節電タップ オーム電機 02101943
HS-T1391W コード付節電タップ オーム電機 02101943
02101943 HS-T1391W 4
オープン
1,290
1,419 (税込)
当日出荷
HS-T1392W コード付節電タップ オーム電機 02101952
HS-T1392W コード付節電タップ オーム電機 02101952
02101952 HS-T1392W 6
オープン
1,390
1,529 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-05-02
用途:
延長コード
対象商品:
02101952

延長コードであれば事足りましたが、スイッチがあった方が都合がよく、価格も手ごろなため本品を選択しました。数年前に購入した同様の製品と比べるとコストダウンしている感がありますが、かといって不都合があるわけでありませんので満足しています。

2016-07-14
用途:
パソコン
対象商品:
02101952

壁にさしたかったので形状がよかった
使用感は全く問題なし

ばすぷすん工房 様 2016-09-25
用途:
配電作業
対象商品:
02101952

まったく同じ物が、ホームセンターで安く売られていて、ショックだった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする