雷ガードつきトリプルタップ

 

雷ガードつきトリプルタップ 4.00 (1件の商品レビュー)

雷サージ軽減素子内蔵:落雷時に、接続した機器のダメージを軽減します。
絶縁カバー付きプラグ:ほこりによるトラッキング火災を防ぎます。
本体寸法(mm)
47×43×44
定格入力(W)
(合計)1500
最大サージ電圧(V)
4500
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
口数
プラグ形状
コンセント形状
機能
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02102074 HS-A1966W 3 2P 2P 雷ガード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 オープン
¥289 1 ¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: パソコン、スマートフォン充電時

気温が高く積乱雲の発達する夏場、PC、スマホ充電時の落雷対策で使用。未だ雷が近くに落ちていないので効果の程不明だが、安心感がある。

これは注文コード 02102074 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく