照射角可変式LEDスポット球 E26口金

 

照射角可変式LEDスポット球 E26口金 4.00 (2件の商品レビュー)

スポット球で配光角度調整可能5°〜70°
電球色134lm、昼白色180lmでありながら直下照度は一般電球60Wより明るい。(参考:一般電球60W直下1m 113lxに対し当商品最ワイド時電球色128lx、昼白色169lx)
ズーム(狭角)すればlxはさらに増します。
質量(g)
70
消費電力(W)
3.2
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.06
全長(mm)
約(最伸)101・(最縮)85
最大径(Φmm)
47
電球形状
スポット球
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ 以下の器具には絶対に使用しないでください。
調光機能のついた電気器具や回路(100%点灯でも使用できません)
リモコンのついた電気器具や回路(適合表示器具を除く)
誘導灯、非常用照明器具、水銀灯・ナトリウムランプ・・メタルハライドランプなどHIDランプ器具
密閉形、または密閉に近い器具(適合表示器具を除く)
断熱材施工器具[SB、SGI、SG形表示器具](適合表示器具を除く)
白熱電球専用の人感センサー付き、遅れ停止スイッチなどの自動点灯器具
このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
水滴などがかかる場所
直流電流
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02102126 LDR3L-W 11 134(最広角度時) 電球色 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02102135 LDR3N-W 11 180(最広角度時) 昼白色 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: お店の照明

以外と熱くなる、照射の調節が、甘くて
カッチと、手ごたえのある感触があると有り難いです

これは注文コード 02102126 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

満足度: 4

用途: 作業時の手元照明

第一の印象は、色が素直(5400°K、1G)です。因って、作業しやすいです。
又、癖の無い発色ですので、色評価にも便利です。

 大二の印象は、照明照射角度が自在に調整出来て、細かい作業に向いています。
大三の印象は、わずか3wなのに、手元がとても明るく照明出来ます。

 但し、使用レンズが片面凸レンズ1枚ですので、周辺に色ニジミが有ります。
そこで、個人の責任で、1.5倍の両面凸レンズ1枚を加えて使用して、更に明るく、
且つ、周辺の色ニジミを軽減して使っています。

是非、5〜8wクラスも創って欲しいです。
色が素直なので、もう少し明るければ、店舗のスポットライトとして、十分に
明るく、且つ、安価で、発色も良く、自在な物に成ると思います。

これは注文コード 02102135 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-17]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく