ネジック(ネジックレール) ネグロス電工 ネジック 【通販モノタロウ】 2RU-18

ネジック(ネジックレール)

 

ネジック(ネジックレール) 5.00 (2件の商品レビュー)

ネジックレール1Rよりも幅が広く、板厚も厚い枠組用の標準型レールです。
質量(kg)
1.9
全長(m)
1.8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
適合ナット
RF-4・5・6、RX-4・5・6、2Y-4・5
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45132272 2RU-18 ¥1,540
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 図面指定の部品として

商品の方は今まで購入していたので、問題ありません。
通常の価格だと、商社より若干高かったので週末に買って同じ位でした。
10本まとめてもう少し安くなればうれしいです。

これは注文コード 45132272 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-20]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: リミットスイッチ取付に使用

この部品その物には以前から使用していたので問題は無く納期も早いので助かりました。
メーカーネジックで販売している他の部品が無く仕方なくネジックのメーカーから購入しました 
今回の応急処置には間に合いましたが 他の部品も購入できると有りがたいです。

これは注文コード 45132272 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく