防獣くんソーラー600お手軽100Mセット

 

防獣くんソーラー600お手軽100Mセット 3.00 (1件の商品レビュー)

仕様
光センサー付 ・防雨設計
付属品
出力ケーブル×1個、専用バッテリー(内蔵)×1個、アース棒×1セット、きけん表示板×2枚
セット内容
防獣くんソーラー600本体(1台)、FRP支柱<11型×90cm>(25本)、フック11型(50個)、ゲートハンドルセット(2セット)、簡易テスター(1個)、セット用電柵線250m(1巻)
電線長さ(m)
600
最大電圧(V)
8500
内容量
1個
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
対象動物
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02282647 - 害獣 ¥38,000
¥34,900 1 ¥34,900
欠品中
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 畑作の被害防止

定年になり畑にイチジクを初め柿、プラム、ソルダム等々、果樹を沢山植え楽しもうと思ったら実が着き始めたらイノシシ、ハクビシン、アライグマ等が年間通して畑を荒らしに出て来るのです。設置したばかりなので、効果、効能は後から投稿します。   埼玉・越生梅林

これは注文コード 02282647 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく