GWL エクセレントホワイトバルブ H1

 

GWL エクセレントホワイトバルブ H1 4.50 (2件の商品レビュー)

リレーハーネス不要です。バルブ交換のみで視認性がUPします。
夜間のドライブに抜群の視認性です。HIDクラスの輝きと白さを実現した光です。
適合
H1
色温度(K)
5100
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
発光色
定格電圧 DC V
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02282762 S1411 国産車用 エクセレントホワイト 12 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 自家用車のロービーム

今までKOITO ホワイトビームVを使っていましたが、最近白さと明るさが感じられなかったので予算的にこちらにしました。今までより白く明るいが感動する程ではなかった。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-09]

満足度: 5

用途: BMWバイクの旧車用

ノーマルバルブでは視界が十分保てないので(自分の年のせい)より明るさを求めて換えてみた

これは注文コード 02282762 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく