GWL エクセレントホワイトバルブ H3C

 

GWL エクセレントホワイトバルブ H3C 5.00 (2件の商品レビュー)

リレーハーネス不要です。バルブ交換のみで視認性がUPします。
夜間のドライブに抜群の視認性です。HIDクラスの輝きと白さを実現した光です。
適合
H3C
色温度(K)
5100
内容量
1セット(2個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
発光色
定格電圧 DC V
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02282787 S1413 国産車用 エクセレントホワイト 12 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ドライビングランプとして使用

この手のものは黄色に発色するものが多くなかなか白色に見えるものが少ないのですが、この商品はかなり白いです。

これは注文コード 02282787 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-14]

満足度: 5

用途: 白い!

だいたい白くないことが多いのですが、この商品は5100ケルビンぐらいで間違いないです

これは注文コード 02282787 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく