虫取りスポンジ

 

虫取りスポンジ 4.00 (2件の商品レビュー)

特殊加工スポンジが水だけで虫を簡単除去
市販のクリーナーと併用することで、さらに洗浄力がUPします
水だけで落ちるのでコーティング施工車にも使用できます。(コーティング施行車に使用できますが、事前に施工業者へ相談の上使用して下さい)
ボディ・窓ガラスどちらにも使用できます
用途
水だけでスッキリ落ちる虫取りスポンジ
質量(g)
10×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×60×50
適合用途
虫取り
内容量
1袋(2個)
注意
※キズの原因になるため、あらかじめボディを水洗いし砂やホコリ等を落としてください
スポンジに水を充分ふくませる
虫が付着している場所を水で濡らし、繊維面(薄いグレー面)で力を入れずに軽くこする
キズの原因になるので力を入れて同じ個所をこすらないでください
スポンジが乾いてきたら再度水を含ませてください
虫が落ちにくくなったら新しいものを使用して下さい
使用後は水でよく洗い充分に乾燥させて保管して下さい
再塗装や劣化したボディには使用しない。クリーナーを併用した際クリーナー成分によってコーティング効果が弱くなる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02285386 C80 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 車の虫取り

高速で帰ってくる度に付く、しつこい虫取りに期待して購入しました。虫自体は落ちますが、跡まで取るとなるとかなり労力を必要としました。希望としては、もっとスムーズに落ちてほしいですね。

これは注文コード 02285386 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-07]

満足度: 5

用途: 虫・鳥フン取りに

見た目以上によく取れます。2個入りという点でもお勧めできます。

これは注文コード 02285386 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく