スマホルダー オートホールドタイプ カーメイト スマホ・携帯用 【通販モノタロウ】 ME71

スマホルダー オートホールドタイプ

 

スマホルダー オートホールドタイプ 3.00 (1件の商品レビュー)

スマートフォンを置くだけで左右のアームが閉じるので、面倒な幅調整が不要です
画面が見やすいようにホルダーの向きを変えられます。左右各30度(最大)
両面テープでダッシュボードに取付けるほか、エアコン吹出口にも取付できます
スマートフォンは縦置き・横置きが可能。
用途
片手で出し入れOK 面倒な幅調整が不要のスマートフォンホルダー
適合
スマートフォンサイズ 幅50〜140mm、厚み15mm以下、重さ200g以下
内容量
1個
注意
※両面テープ取付の場合・・・貼付けには35mm×35mm以上の平面が必要です
本体が下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼付けできません
表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は経年劣化等により、両面テープをはがす際、表皮が破損するおそれがあります。
エアコン取付の場合・・・エアバッグ、レバー、ドア、ピラー等と干渉する場合には取付けできません
エアコンのフィンが前後に回転する場合は、スマートフォン等が見やすい角度に取付けできない場合があります
オーディオ(ナビゲーション)やグローブボックス等と干渉する場合があります
本製品を取付けるとエアコンのフィンは操作できなくなります
走行中、運転者がスマートフォン等を操作することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行ってください
エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
スマートフォン等にエアコン風があたる場所に取付けた場合、エアコン風を出さないこと。スマートフォン等が結露するおそれがあります
激しい走行や悪路では使用しないこと
スマートフォン等を収納した状態で車内に放置しないこと。高温でスマートフォン等が破損するおそれがあります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02285797 ME71 オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: スマートホンの固定

スマートホンの厚さの調整ができないので走行中にガタツキが出る。
本体固定用のパーツが多いのは便利でした。

これは注文コード 02285797 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく